アダプター 英式→仏式のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
109件の「アダプター 英式→仏式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一輪車 タイヤ空気入れ」、「米式アダプター」、「英式バルブ」などの商品も取り扱っております。
バルブ変換アダプター Panaracer(パナレーサー)ランキング1位
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
659税込725
当日出荷


英-仏バルブアダプター ViVAランキング3位
1セット
999税込1,099
当日出荷


バルブアダプター(仏式→英式) FLINGERランキング5位
簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮ゴールドタイプ仏式から英式に変換
1個
379税込417
当日出荷

1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
1個
2,698税込2,968
当日出荷


仏式から英式に変換用アダプターです。
用途バルブ変換アダプターです。バルブ形式仏→英
1個
329税込362
当日出荷

通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。黒/銀
1セット(2組)
399税込439
当日出荷

1個
109税込120
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
1,098税込1,208
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm質量(g)7
1個
379税込417
当日出荷

仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮ゴールド質量(g)6タイプ仏式から米式に変換
1個
379税込417
当日出荷

Panaracer(パナレーサー)仏式バルブアダプター
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用材質真鍮サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
269税込296
当日出荷

虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
用途英式バルブ用CPバルブ形式英式
1セット(2本)
349税込384
当日出荷

1個
429税込472
当日出荷

アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。ブラック適合タイヤバルブ英式用
1個
329税込362
当日出荷